PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 100 mm con borde de seguridad, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
4799 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60261100
Ref.Sonepar
452486
EAN
8431927018465
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2312 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 L (1.4404)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Peso:
0.536 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


