PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 150 mm con borde de seguridad, en acero, acabado BLACK C8 - 60281150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60281150
Ref.Sonepar
784154
EAN
8431927087249
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
3616 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Atornillado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
0.607833 kg/m
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
17.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
17.5 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
9 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
6.1 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


