PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 150 mm con borde de seguridad, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 60231150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 3616 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
60231150
Ref.Sonepar
127341
EAN
8431927040411
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3616 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Peso:
0.618 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


