PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 200 mm con borde de seguridad, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4976 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60281200
Ref.Sonepar
590192
EAN
8431927087256
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4976 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
0.835 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


