PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 300 mm con borde de seguridad, en acero, acabado bicromatado BYCRO - 60221300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 7696 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
60221300
Ref.Sonepar
31566
EAN
8431927006493
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7696 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Amarillo
Peso:
1.14 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


