PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 300 mm con borde de seguridad, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 60231300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 7696 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60231300
Ref.Sonepar
61429
EAN
8431927006684
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
7696 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Peso:
1.25 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


