PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 35 mm y ancho 60 mm con borde de seguridad, en acero inoxidable AISI 304 - 60251060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 1208 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60251060
Ref.Sonepar
188975
EAN
8431927046529
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
1208 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Peso:
0.395 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


