PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 60 mm y ancho 100 mm con borde de seguridad, en acero, acabado bicromatado BYCRO - 60222100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4442 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60222100
Ref.Sonepar
13240
EAN
8431927006516
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4442 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Amarillo
Peso:
0.79 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


