PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 60 mm y ancho 150 mm con borde de seguridad, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 6976 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
60282150
Ref.Sonepar
169634
EAN
8431927087300
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
6976 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
0.836 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


