PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 60 mm y ancho 300 mm con borde de seguridad, en acero inoxidable AISI 316L - 60262300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 14574 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
60262300
Ref.Sonepar
180256
EAN
8431927014757
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
14574 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 L (1.4404)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Peso:
1.68 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


