PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband altura 60 mm y ancho 60 mm con borde de seguridad, en acero, acabado bicromatado BYCRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
4799 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60222060
Ref.Sonepar
13239
EAN
8431927006509
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2492 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Amarillo
Peso:
0.558 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


