PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 100 mm y ancho 300 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado electrocincado EZ - 60513300

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perfil - Forma en U

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 100 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 25716 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

60513300

Ref.Sonepar

306901

EAN

8431927094964

Forma de perfil:

Forma en U

Anchura:

300 mm

Altura:

100 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

25716 mm²

Partición integrada:

Ninguno

Modelo:

Conector integrado

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Peso:

2.05 kg/m

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click de unión rápida y borde de seguridad redondeado para soporte y conducción de cables. Ala de alto 100 mm, Ancho 300 mm. La Bandeja portacables Rejiband® Rapide está compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de unión rápida, permite la unión entre tramos de bandejas sin necesidad de tornillos, lo que supone un ahorro en material y en coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Se distribuye en diversos tamaños y en varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA