PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 100 mm y ancho 400 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 34836 mm²
Modelo - Conector integrado
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60583400
Ref.Sonepar
584547
EAN
8431927095114
Anchura:
400 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
34836 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
2.41 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


