PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 100 mm y ancho 500 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 43956 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20.919 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60583500
Ref.Sonepar
903173
EAN
8431927095121
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
43956 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
2.78 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


