PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 60 mm y ancho 200 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 200 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9586 mm²
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
8050 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60582200
Ref.Sonepar
446967
EAN
8431927090911
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
200 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9586 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
1.11 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


