PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 60 mm y ancho 300 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 14420 mm²
Modelo - Conector integrado
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
60582300
Ref.Sonepar
442035
EAN
8431927090928
Anchura:
300 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
14420 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
1.71 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


