PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 60 mm y ancho 60 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2492 mm²
Modelo - Conector integrado
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
60582060
Ref.Sonepar
452494
EAN
8431927090881
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2492 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
0.772 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


