PEMSA - Bandeja de rejilla Rejiband RAPIDE, altura 60 mm y ancho 600 mm con sistema Click de unión rápida, en acero, acabado bicromatado BYCRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
20.919 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60522600
Ref.Sonepar
285706
EAN
8431927088451
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
29780 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Amarillo
Peso:
2.81 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


