PEMSA - Bandeja metálica de rejilla Rejitech® de altura 60 mm para falsos techos, ancho 100 mm, en acero, acabado electrocincado EZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en G
Anchura - 100 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 2335 mm²
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
60215020
Ref.Sonepar
61525
EAN
8431927012562
Forma de perfil:
Forma en G
Anchura:
100 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
2335 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Peso:
0.542 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


