PEMSA - Bandeja metálica de rejilla Rejitech® G+ para espacios reducidos y falso techos, de 100x60 mm, en acero, acabado BLACK C8 - 60683306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en G
Anchura - 60 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60683306
Ref.Sonepar
937255
EAN
8431927094865
Forma de perfil:
Forma en G
Anchura:
60 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
1975 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Atornillado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Color:
Negro
Peso:
0.823792 kg/m
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


