PEMSA - Bandeja metálica de rejilla Rejitech® G+ para espacios reducidos y falso techos, de 100x60 mm, en acero, acabado electrocincado EZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en G
Anchura - 60 mm
Altura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
4799 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60613306
Ref.Sonepar
707611
EAN
8431927094711
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en G
Anchura:
60 mm
Altura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1975 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Peso:
0.814 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


