PEMSA - BANDEJA REJ.REJIBAND® ALT.60 mm An 60 mm DVLLA.BA.BDE.SEG.ACE.ACD.GALV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
4799 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60232065
Ref.Sonepar
319720
EAN
8431927096869
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2520 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Peso:
0.792 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


