PEMSA - BISAGRA C NIVEL AISLANTE METATRAY 60

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Temperatura de trabajo - -20...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000286

Ref.Sonepar

1000856

EAN

8431927122124

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Temperatura de trabajo:

-20...60 °C

Elemento de unión para la creación de cambios de nivel con ángulo variables en material aislante. Ala de alto 60 mm. Color gris RAL 7035 para la creación de cambios de planos con ángulo variable de forma sencilla y rápida.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA