PEMSA - Bisagra metálica para bandejas de chapa Pemsaband®, altura 35 mm acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector longitudinal y angular
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - sí
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71021006
Ref.Sonepar
61476
EAN
8431927009821
Modelo:
Conector longitudinal y angular
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
sí
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...400 mm
Longitud:
150 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


