PEMSA - Block, elemento autoblocante para sistema de suspensión por cable Spiderband®, carga máxima 50 kg en Aluminio.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del taladro/tensor - Otros
Carga neta permitida - 50 kg
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62301400
Ref.Sonepar
235007
EAN
8431927093929
Material del taladro/tensor:
Otros
Carga neta permitida:
50 kg
Compatible con la integridad del circuito:
no
Block Spiderband® autoblocante para la suspensión por cable de bandejas rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Es el elemento principal en los kits o piezas del sistema Spiderband® actuando y blocando el cable de acero de una manera fácil y rápida de utilizar. Disponible para carga máxima de 10, 50 y 120 kg. Fabricado en aluminio. Con Sistema de Protección AL
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


