PEMSA - BORNA CBL.16-50 mm2 SECCIÓN CX.EQPOT.LAS BAND.PEMSABAND® MEGABAND® O SU CX.PAT

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conexión de toma de tierra

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68000034

Ref.Sonepar

175503

EAN

8431927051196

Tipo de accesorio:

Conexión de toma de tierra

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Pemsaband® y Megaband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica. De 4.5 / 8 mm de diámetro máximo. Con Sistema de Protección LTN

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA