PEMSA - Cambio de nivel cóncavo para bandejas de escalera Megaband®, de 60x600 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Punto de inflexión - sí
Altura de escalera porta cables - 60 mm
Anchura de escalera porta cables - 600 mm
Modelo - Conector integrado
Radio interior - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93512600
Ref.Sonepar
433544
EAN
8431927064110
Punto de inflexión:
sí
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
600 mm
Modelo:
Conector integrado
Radio interior:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


