PEMSA - Cambio de nivel cóncavo sistema Click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®, de 60x300 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 70035230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Codo (valor) - 90°
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70035230
Ref.Sonepar
419991
EAN
8431927038715
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Codo (valor):
90°
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
no
Radio interior:
100 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


