PEMSA - CAMBIO NIVEL ART 60X 300 GC - 93432300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Modelo de plegado - Arco segmental
Punto de inflexión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93432300
Ref.Sonepar
962757
EAN
8431927049957
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Modelo de plegado:
Arco segmental
Punto de inflexión:
sí
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
300 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


