PEMSA - CBL.ACE.SOPORTACIÓN MEDIANTE SIST.SUSP.SPIDERBAND® 200 M LONG.CMX 10 KG ACE.ACD.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 200 m
Material del cable - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Carga neta permitida - 10 kg
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62302102
Ref.Sonepar
264976
EAN
8431927093943
Longitud de cable:
200 m
Material del cable:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Carga neta permitida:
10 kg
Compatible con la integridad del circuito:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


