PEMSA - Clip para la fijación de tubos RAL, DN16 fabricado en aluminio. - 55022016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 16...16 mm
Cerrado - no
Apropiado para mangueras de protección - no
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55022016
Ref.Sonepar
986210
EAN
8431927091376
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
16...16 mm
Cerrado:
no
Apropiado para mangueras de protección:
no
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Número máximo de tubos:
1
Con incrustación:
no
Temperatura de trabajo:
-45...250 °C
Libre de halógenos:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


