PEMSA - CLIP RAL DN32 AL

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 32...32 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Material - Aluminio

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55022032

Ref.Sonepar

1019619

EAN

8431927091406

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

32...32 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

no

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Número máximo de tubos:

1

Con incrustación:

no

Temperatura de trabajo:

-45...250 °C

Libre de halógenos:

no

Clip de aluminio libre de halógenos para la fijación de tubos RAL a pared o montaje superficial en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Accesorio para el montaje de tubos rígidos con fijación del tubo mediante presión. Disponible para diversas medidas de tubo.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA