PEMSA - Codo 90° roscado con tapa registrable para la conexión de tubos RR, M32 acabado aluminio AL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55070032
Ref.Sonepar
80008
EAN
8431927027245
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Modelo:
Rosca
Con manguito:
no
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
sí
Flexible:
no
Radio de radio:
0 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


