PEMSA - Conector de unión para varillas M 8, en acero , acabado en bicromatado.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M8

  • Conexión roscada 1 - Rosca interna

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

67020067

Ref.Sonepar

597786

EAN

8431927008923

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la conexión roscada 1:

M8

Conexión roscada 1:

Rosca interna

Tamaño de la conexión roscada 2:

M8

Conexión roscada 2:

Rosca interna

Forma:

Redondo

Altura:

30 mm

Conector de unión para montar dos varillas roscadas M8 y así obtener la longitud adecuada para el montaje a techo de la instalación eléctrica, 30 mm de longitud y diámetro exterior de 12 mm, con Sistema de protección BC. M 8.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA