PEMSA - Conector E90 para soportes de la gama omega universal SPLUS, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62031090

Ref.Sonepar

222048

EAN

8431927045171

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Conector para el soporte omega universal SPLUS que permite la conexión de varillas roscadas tanto al techo como a pared o rail para la configuración de una instalación resistente al fuego E90. Montaje mediante fijación M6x30 mm (64030160) o tornillos de cabeza DIN 603. Fabricado en acero, Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA