PEMSA - Conjunto péndulo grapa con montaje a viga de bandejas, en acero, acabado en electrocincado.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020048

Ref.Sonepar

147669

EAN

8431927014672

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Pieza metálica para montaje a viga con diferentes posiciones y ángulos para bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Fabricada en acero y diversos Sistemas de protección. Con sistema de protección EZ

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA