PEMSA - Conjunto péndulo grapa con montaje a viga de bandejas, en acero, acabado en galvanizado caliente. - 67030048

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030048

Ref.Sonepar

614402

EAN

8431927094681

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Pieza metálica para montaje a viga con diferentes posiciones y ángulos para bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Fabricada en acero y diversos Sistemas de protección. Con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA