PEMSA - CRUCE CLICK 100X300 GC - 70034430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70034430
Ref.Sonepar
1006541
EAN
8431927051479
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo:
-50...-50 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


