PEMSA - Cruce sistema Click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 35x100 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 35 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70024110
Ref.Sonepar
307651
EAN
8431927037527
Altura de bandeja porta cables:
35 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


