PEMSA - Cruce sistema Click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x200 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Radio interior - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70024220
Ref.Sonepar
452565
EAN
8431927037589
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Radio interior:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


