PEMSA - CUBE PRO LINEAR EFFICIENCY 1000MM SURFACE

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 16

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 21

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000204

Ref.Sonepar

1030811

EAN

8431927119995

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

16

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

21

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA