PEMSA - CUBIERTA ALTA MOLEX GWCONNECT S/LAT. M40 4 PIV. "77.27"

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 29

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 36

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000208

Ref.Sonepar

1036304

EAN

8431927120038

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

29

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

36

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA