PEMSA - Curva 90° enchufable para la conexión de tubos RAL, DN16 de aluminio. - 55012016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Aluminio
Superficie pulida - sí
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 - Muy ligera (clase 1, 125 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1 - Pesada (clase 4, 1250 N)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55012016
Ref.Sonepar
979116
EAN
8431927027597
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Superficie pulida:
sí
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1:
Muy ligera (clase 1, 125 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1:
Pesada (clase 4, 1250 N)
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
16 mm
Diámetro:
13.8 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Radio de radio:
6.9 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


