PEMSA - Curva 90° enchufable para la conexión de tubos RINOX, DN25 de acero inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero inoxidable
Superficie pulida - sí
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55013025
Ref.Sonepar
262236
EAN
8431927027702
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable
Superficie pulida:
sí
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
25 mm
Diámetro:
25 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Otros
Flexible:
no
Radio de radio:
12.5 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


