PEMSA - Curva 90° enchufable para la conexión de tubos RL, DN20 de acero en acabado electrocincado EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55015020
Ref.Sonepar
79987
EAN
8431927027122
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial:
Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida:
sí
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Diámetro:
18 mm
Modelo:
Conexión
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Otros
Flexible:
no
Radio de radio:
9 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


