PEMSA - Curva 90° roscada para la conexión de tubos RRGC, M32 acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Superficie pulida - sí
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55014132
Ref.Sonepar
703079
EAN
8431927091260
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Superficie pulida:
sí
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Diámetro:
28.8 mm
Modelo:
Rosca
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Otros
Flexible:
no
Radio de radio:
14.4 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


