PEMSA - Curva 90° roscada para la conexión de tubos RRGC, M50 acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Superficie pulida - sí
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 - Muy pesada (clase 5, 4000 N)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55014150
Ref.Sonepar
199594
EAN
8431927091284
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Superficie pulida:
sí
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1:
Muy pesada (clase 5, 4000 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1:
Media (clase 3, 750 N)
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Diámetro:
46.8 mm
Modelo:
Rosca
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Radio de radio:
23.4 mm
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


