PEMSA - CURVA 90º AISLANTE METATRAY 60X300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Plástico
Acero inoxidable, decapado - no
Temperatura de trabajo - -20...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003725
Ref.Sonepar
1000507
EAN
8431927123213
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


