PEMSA - Curva ajustable Click para formar ángulos con bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x100 mm, en acero, acabado sendzimir PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Codo (valor) - Ajustable

  • Modelo de plegado - Arco segmental

  • Con cubierta / tapa - no

  • Radio interior - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70028210

Ref.Sonepar

199371

EAN

8431927043870

Cambio de dirección:

Horizontal

Codo (valor):

Ajustable

Modelo de plegado:

Arco segmental

Con cubierta / tapa:

no

Radio interior:

100 mm

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Perforación pared lateral:

sí

Perforación de montaje en parte inferior:

sí

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Curva metálica ajustable para realizar distintos ángulos con diferentes grados en una instalación eléctrica con bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Ala de alto 60 mm, Ancho 100 mm. Permite crear ángulos de 0 a 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3, Pregalvanizado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA