PEMSA - Curva ajustable Click para formar ángulos con bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x150 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - no
Radio interior - 100 mm
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70058215
Ref.Sonepar
909654
EAN
8431927088789
Cambio de dirección:
Horizontal
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
no
Radio interior:
100 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


